Motion
DG3V-10-8C-10

VICKERS BY DANFOSS
DG3V-10-8C-10

02-321676 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00424679
N° MFRDG3V-10-8C-10
Prix4,158.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG3V-10-8C-10

02-321676 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI00424679
N° MFRDG3V-10-8C-10
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
Votre prix4,158.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG3V-10-8C-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Taille de la vanne
    D10
  • Débit maximum
    1100 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Tension du serpentin
    220 Volt AC 50 Hz/240 Volt AC 60 Hz
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    66 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -18 °C
  • Hauteur totale
    7.40 po
  • Largeur totale
    7.75 po
  • Longueur totale
    16.50 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG3V-10 10
  • Taille (ISO-4401)
    D10
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif