Motion
DG5V-10-A-2C-E-M-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-10-A-2C-E-M-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-321634 - Actionnement par solénoïde, vanne D10 , débit max. 700 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00424760
N° MFRDG5V-10-A-2C-E-M-B-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-10-A-2C-E-M-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-321634 - Actionnement par solénoïde, vanne D10 , débit max. 700 L/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00424760
N° MFRDG5V-10-A-2C-E-M-B-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG5V-10-A-2C-E-M-B-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Spécification de rendement
    Grande bobine robuste
  • Taille de la vanne
    D10
  • Débit maximum
    24.72 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    150.8 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -0.4 °F
  • Hauteur totale
    10.02 po
  • Largeur totale
    7.50 po
  • Longueur totale
    16.50 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG5V-10 10
  • Taille (ISO-4401)
    D10
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif