DG3V-8-2C-10

VICKERS BY DANFOSS
DG3V-8-2C-10

Vanne de régulation directionnelle 02-329311 - commande par solénoïde, débit max. 20 L/min
N° D’ARTICLE MI00425054
N° MFRDG3V-8-2C-10
Prix1,966.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG3V-8-2C-10

Vanne de régulation directionnelle 02-329311 - commande par solénoïde, débit max. 20 L/min
N° D’ARTICLE MI00425054
N° MFRDG3V-8-2C-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,966.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DG3V-8-2C-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Taille de la vanne
    D08
  • Débit maximum
    0.71 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Numéro de conception
    10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Hauteur totale
    5.23 po
  • Largeur totale
    4.67 po
  • Longueur totale
    10.44 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG3V-8 10
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif