DG5V  8 S 0A M FW B 10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 S 0A M FW B 10

DG5V 8 S 0A M FW B 10
N° D’ARTICLE MI00425057
N° MFRDG5V 8 S 0A M FW B 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V 8 S 0A M FW B 10

DG5V 8 S 0A M FW B 10
N° D’ARTICLE MI00425057
N° MFRDG5V 8 S 0A M FW B 10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG5V-8-S-0A-M-FW-B-10
  • Utilise la vanne pilote de performance standard Eaton-Vickers DG4V3S-60 pour une réactivité, une durabilité et une facilité d’entretien exceptionnelles
  • Pression nominale maximale élevée de 5,000 psi
  • 1,450 psi maximum de l’orifice du réservoir
  • Vaste gamme d’arrangements de bobines et de ressorts, réglages de la course et de l’étrangleur pilote et clapets antiretour intégrés
  • Options électriques, y compris les types de bobines, les connexions et les boîtiers de câblage
  • Les remplacements manuels simples sont standard
  • les remplacements manuels étanches et verrouillables sont facultatifs
  • Commutateur de surveillance de la position de la bobine de l'étage principal en option
  • Convient aux applications industrielles les plus exigeantes
  • Corps en fonte solide et passages de noyau pour une résistance maximale et une chute de pression minimale
  • Remplacement et entièrement interchangeable avec les soupapes de conception H8 précédentes
  • Conçu et soutenu par Eaton-Vickers, avec plus de 70 ans en tant que chef de file mondial en matière de puissance des fluides et de contrôle de la motine
  • Les modèles à détente doivent être montés avec un axe longitudinal horizontal
  • tous les autres modèles peuvent être montés dans n’importe quelle position
  • Le kit de tampon pour vanne uniquement est l'article Mi no 00379096

Spécifications

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Spécification de rendement
    Standard
  • Taille de la vanne
    D08
  • Débit maximum
    700 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Tension du serpentin
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Type de bobine
    B Extrémité du port
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort de bout en bout
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Numéro de conception
    10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Largeur totale
    4.67 po
  • Longueur totale
    10.45 po
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif