DG5V-8-S-2A-M-FW-B-10

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-2A-M-FW-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-325864 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00425072
N° MFRDG5V-8-S-2A-M-FW-B-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG5V-8-S-2A-M-FW-B-10

Vanne de régulation directionnelle 02-325864 - Actionnement pilote, 4-Way, vanne D08 , débit max. 185 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI00425072
N° MFRDG5V-8-S-2A-M-FW-B-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
DG5V-8-S-2A-M-FW-B-10
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Spécifications

  • Actionnement
    Pilote
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Taille de la vanne
    D08
  • Débit maximum
    185 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Type de bobine
    Centre fermé (tous les ports)
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Direction du débit
    4-Way
  • Connexion électrique
    Fils volants de sortie supérieurs
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po
  • Numéro de conception
    10
  • Pression nominale du port T
    5075 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Hauteur totale
    7.94 po
  • Largeur totale
    118.5 mm
  • Longueur totale
    265.3 mm
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Série
    Conception DG5V-8 10
  • Taille (ISO-4401)
    D08
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif