Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Spécifications
- ActionnementPilote
- Spécification de rendementHaute performance
- Taille de la vanneD08
- Débit maximum24.72 pcm
- Pression de fonctionnement maximale5076 psi
- Tension du serpentin24 V c.c.
- Type de bobineUn port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
- Arrangement de ressorts pour bobineRessort centré
- Connexion électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Type de connecteur électriqueConnecteur ISO 4400 (Din 43650)
- Taille de l’orifice1.3 mm
- Numéro de conception10
- Application de la vanneIndustriel
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Matériau du jointBuna-N
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Hauteur totale7.79 po
- Largeur totale4.67 po
- Longueur totale10.45 po
- Matériau du corpsFonte ductile
- Comp. liquidePétrole
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- SérieConception DG5V-8 10
- Taille (ISO-4401)D08
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation