MPS100-RG2-T

MP Filtri
MPS100-RG2-T

Assemblage hydraulique à tête unique à visser - série MPS, taille 100 , style tête unique, 1-1/4 NPT orifice, dérivation 25 psid, 174 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00425175
N° MFRMPS100-RG2-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP Filtri
MPS100-RG2-T

Assemblage hydraulique à tête unique à visser - série MPS, taille 100 , style tête unique, 1-1/4 NPT orifice, dérivation 25 psid, 174 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI00425175
N° MFRMPS100-RG2-T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MPS100-RG2-T TÊTE DE FILTRE

Spécifications

  • Type de tête
    Célibataire
  • Série
    MPS
  • Taille du filtre
    100
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Contournement
    25 psid
  • Pression de fonctionnement maximale
    174 psi
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif