02-164758
RV3A-10-I-0-18/ VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION
N° D’ARTICLE MI00425270
N° MFR02-164758
Prix75.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RV3A-10-I-0-18/ VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION
N° D’ARTICLE MI00425270
N° MFR02-164758
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
Prix75.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV3A-10-I-0-18/ VANNE DE RÉGULATION DE PRESSION
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Débit maximum
    76 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    124 bars
  • Largeur totale
    1.00 po
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    1.00 po
  • Longueur totale
    3.33 po
  • Type d’ajustement
    Interne
  • Cavité
    C-10-2
  • Pression réglée en usine
    72.5 bars
  • Pression de service minimale
    21 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif