Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum303 l/min
- Pression de fonctionnement maximale240 bars
- Largeur totale1.50 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale1.50 po
- Longueur totale5.84 po
- Type d’ajustementVis
- Type de montageCartouche à visser
- CavitéC-16-2
- Pression réglée en usine161.5 bars
- FonctionSoupape de décharge
- Fuite0.25 cc/min
- Pression de service minimale83 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Type de portCartouche seulement
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement