Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
- Fiable, économique et compact
- Souplesse maximale et espace minimal
Spécifications
- Débit maximum30 l/min
- Pression de fonctionnement maximale120 bars
- Largeur totale0.87 po
- Comp. liquideTous les fluides hydrauliques à usage général
- Matériau du jointBuna-N
- Hauteur totale0.87 po
- Longueur totale3.94 po
- Type d’ajustementVis
- CavitéC-8-2
- Pression réglée en usine103.35 bars
- Pression de service minimale54 bars
- Nombre d’orifices de soupape2
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau de la vanneCartouche seulement