02-164043
RV8A-10-S-0-50/ VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI00425305
N° MFR02-164043
Prix71.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RV8A-10-S-0-50/ VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI00425305
N° MFR02-164043
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
Prix71.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RV8A-10-S-0-50/ VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, économique et compact
  • Souplesse maximale et espace minimal

Spécifications

  • Débit maximum
    30 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Largeur totale
    0.87 po
  • Comp. liquide
    Tous les fluides hydrauliques à usage général
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Hauteur totale
    0.87 po
  • Longueur totale
    3.94 po
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Cavité
    C-8-2
  • Pression réglée en usine
    210 bars
  • Fonction
    Soupape de décharge
  • Fuite
    0.25 cc/min
  • Pression de service minimale
    70 bars
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Tapis
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif