Aperçu
Spécifications
- Nombre de solénoïdes1
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2.2 Cv
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Diamètre de l’orifice7/16 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +15 (air, gaz inerte, eau) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °F
- Consommation d'énergie du solénoïde20.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Longueur totale111 mm
- Largeur totale52 mm
- Hauteur totale58 mm
- Pression de fonctionnement maximale+15 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.68 lb