Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.2 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice5/16 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.5 W
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Poids0.88 lb, 1.15
- Détails supplémentairesRessort de retour