8210G004AC120/60,110/50D

ASCO
8210G004AC120/60,110/50D

Vanne pneumatique - en ligne, 2 ports
N° D’ARTICLE MI00425368
N° MFR8210G004AC120/60,110/50D
Prix384.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G004AC120/60,110/50D

Vanne pneumatique - en ligne, 2 ports
N° D’ARTICLE MI00425368
N° MFR8210G004AC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix384.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8210G004AC120/60,110/50D
  • Air/gaz d’inertie, eau, huile légère
  • Vannes actionnées par pilote de solénoïde disponibles dans les constructions normalement fermées et normalement ouvertes
  • Constructions à membrane de 3/8 po à 1-1/2 po, constructions à piston de 3/8 po à 2-1/2 po
  • Deux voies/deux positions, normalement fermées

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Direction du débit
    2-Way
  • État normal
    Normalement fermé
  • Largeur totale
    85 mm
  • Hauteur totale
    143 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Port 1 taille/type
    1 NPT
  • Trousses de reconstruction
    302280
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Longueur totale
    95 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif