8210G018AC120/60D

ASCO
8210G018AC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425396
N° MFR8210G018AC120/60D
Prix635.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210G018AC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425396
N° MFR8210G018AC120/60D
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
Prix635.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8210G018AC120/60D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, huile légère, milieu non corrosif, eau
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position, normalement ouvert
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    1-1/8 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    16.1 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Longueur totale
    6.43 po
  • Largeur totale
    3.66 po
  • Hauteur totale
    3.73 po
  • Poids
    2.45 lb
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif