Aperçu
Description du fabricant
8210G022DC24/DCD
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, huile légère, milieu non corrosif, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv22.5 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Diamètre de l’orifice1-1/4 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +125 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+125 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Longueur totale6.11 po
- Largeur totale4.38 po
- Hauteur totale3.92 po
- Poids3.12 lb, 7.7
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité