Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv13.5 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Diamètre de l’orifice1 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +300 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde20.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+300 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale6.43 po
- Largeur totale3-1/4 po
- Hauteur totale3.93 po
- Poids2.53 lb, 6.95
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1 NPT