Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +300 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde17.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+300 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Longueur totale2-3/4 po
- Largeur totale2.28 po
- Hauteur totale3.84 po
- Poids1.04 lb
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type3/8 NPT