Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice5/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde17.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale2.81 po
- Largeur totale2.39 po
- Hauteur totale4.19 po
- Poids1.17 lb, 2.8
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type3/4 NPT