Aperçu
Spécifications
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv13 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Diamètre de l’orifice1 po
- Hauteur totale4.16 po
- Longueur totale3.84 po
- Largeur totale2-3/4 po
- Port 1 taille/type1 NPT
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Poids2.04 lb, 6.1