8215B070CSAAC120/60,110/50D

ASCO
8215B070CSAAC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425461
N° MFR8215B070CSAAC120/60,110/50D
Prix558.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8215B070CSAAC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425461
N° MFR8215B070CSAAC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix558.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8215B070CSAAC120/60,110/50D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, gaz combustible
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    35 Cv
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    1-5/8 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Normes respectées
    CE, CSA, FM, UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +25 (air, gaz combustible) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +125 °F
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    15.4 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +25 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Longueur totale
    174 mm
  • Largeur totale
    137 mm
  • Hauteur totale
    127 mm
  • Poids
    1.80 lb, 3.95
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Port 1 taille/type
    1-1/2 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif