Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz, vide
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv60 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice2-3/32 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +25 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde15.4 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+25 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale7.47 po
- Largeur totale6.31 po
- Hauteur totale6.09 po
- Poids2.73 lb, 6.5
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type2 NPT