X8262C00213200AC120/60,110/50D

ASCO
X8262C00213200AC120/60,110/50D

Électrovanne - 1/8 NPT port, 120/60-110/50 V CA, 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425478
N° MFRX8262C00213200AC120/60,110/50D
Prix283.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
X8262C00213200AC120/60,110/50D

Électrovanne - 1/8 NPT port, 120/60-110/50 V CA, 2-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425478
N° MFRX8262C00213200AC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix283.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CA X8262C002-13200 120V
  • CONSTRUCTION À CADRE OUVERT SPÉCIAL (TPL13200)

Spécifications

  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    155 psi
  • Bobine de rechange
    099216-001-D
  • Type de bobine de solénoïde
    PI
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Certification (UL)
    Vanne d’arrêt de sécurité
  • Watts
    8.1 W
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.34 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Diamètre de l’orifice
    1/8 po
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CSA/UL
  • Température maximale du liquide
    180 °F
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Poids
    0.8
  • Trousses de reconstruction
    308047

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif