Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz combustible
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv58 Cv
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice2-2/32 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +25 (air, gaz combustible) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde15.4 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+25 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale189 mm
- Largeur totale160 mm
- Hauteur totale155 mm
- Poids2.41 lb, 6
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type2 NPT