Motion
8222G064

ASCO
8222G064

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur série 8222 - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V CA, vapeur
N° D’ARTICLE MI00425500
N° MFR8222G064
Prix313.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8222G064

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur série 8222 - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V CA, vapeur
N° D’ARTICLE MI00425500
N° MFR8222G064
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
Prix313.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8222G064AC120/60,110/50D
  • Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
  • Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
  • Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
  • Actionnement piloté ou à action directe
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Vapeur
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Pression de fonctionnement minimale
    1 psi
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Diff. de pression de fonctionnement vapeur
    80 psi
  • Température de la vapeur
    324 °F
  • Watts
    6.1 W
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.5 Cv
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Diamètre de l’orifice
    3/8 po
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne à usage général
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Type de bobine de solénoïde
    PI
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Trousses de reconstruction
    304030
  • Bobine de rechange
    238210-032-D
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Poids
    0.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif