Aperçu
Description du fabricant
8262H036AC120/60,110/50D
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.73 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice7/32 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +40 psi, 0 à +54 psi, 0 à +55 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+40 psi, +54 psi, +55 psi
- Longueur totale2.96 po
- Largeur totale1.69 po
- Hauteur totale1.56 po
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/4 ANPT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité