8262H208AC120/60,110/50D

ASCO
8262H208AC120/60,110/50D

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 110-120 V CA, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00425610
N° MFR8262H208AC120/60,110/50D
Prix118.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8262H208AC120/60,110/50D

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 2-Way, 110-120 V CA, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI00425610
N° MFR8262H208AC120/60,110/50D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix118.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8262H208AC120/60,110/50D
  • Le tube à noyau soudé offre des pressions nominales plus élevées
  • Conception fiable et éprouvée avec des débits élevés
  • Petites vannes à clapet pour un arrêt serré
  • Vaste gamme d’élastomères pour les applications de services spécialisés
  • Montable dans n’importe quelle position
  • Trous de montage coniques dans le corps standard

Spécifications

  • Nombre de postes
    2
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile, uréthane
  • Direction du débit
    2-Way
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Hauteur totale
    79 mm
  • Largeur totale
    50 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif