Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.73 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Diamètre de l’orifice7/32 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +35 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+35 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale3.12 po
- Largeur totale1.95 po
- Hauteur totale1.56 po
- Poids0.28 lb, 1.4
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/4 ANPT