Motion
8263H301AC120/60,110/50D

ASCO
8263H301AC120/60,110/50D

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V c.a., eau chaude, vapeur
N° D’ARTICLE MI00425649
N° MFR8263H301AC120/60,110/50D
Prix282.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8263H301AC120/60,110/50D

Vanne de procédé pour eau chaude/vapeur - matériau en laiton, 2-Way, 2-Position, normalement fermée, 120/60-110/50 V c.a., eau chaude, vapeur
N° D’ARTICLE MI00425649
N° MFR8263H301AC120/60,110/50D
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
Prix282.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8263H301AC120/60,110/50D
  • Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
  • Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
  • Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
  • Actionnement piloté ou à action directe
  • Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Eau chaude, vapeur
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Température maximale du liquide
    210 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    95 psi
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120/60-110/50 V c.a.
  • Diff. de pression de fonctionnement vapeur
    70 psi
  • Température de la vapeur
    316 °F
  • Watts
    10.1 W
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.73 Cv
  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Diamètre de l’orifice
    7/32 po
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne à usage général
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Type de bobine de solénoïde
    HT
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Trousses de reconstruction
    325030
  • Bobine de rechange
    238810-032-D
  • Poids
    0.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif