Aperçu
Description du fabricant
8263H308AC120/60,110/50D
- Spécifiez ces vannes pour les applications à haute température que l’on retrouve dans les blanchisseries, les moulures, l’atomisation à la vapeur, les stérilisateurs, les autoclaves et bien d’autres
- Service d'eau chaude jusqu'à un différentiel de 210 psi à 210°F
- Sévice vapeur à 125 psi différentiel à 353°F
- Actionnement piloté ou à action directe
- Versions sans plomb disponibles sur les robinets d’eau chaude 8210 pour la conformité à la Safe Drinking Water Act
Spécifications
- Type de liquide compatibleEau chaude, vapeur
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Taille du port3/8 NPT
- Température maximale du liquide210 °F
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Pression de fonctionnement Diff Eau60 psi
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60-110/50 V c.a.
- Diff. de pression de fonctionnement vapeur60 psi
- Température de la vapeur307 °F
- Watts17.1 W
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1 Cv
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Diamètre de l’orifice9/32 po
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du corpsLaiton
- Certification (UL)Vanne à usage général
- Normes respectéesUL/CSA/CE
- Type de bobine de solénoïdeHB
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- Trousses de reconstruction325031
- Bobine de rechange238810-032-D
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité