Aperçu
- Les vannes Liquid CO2 conviennent pour un montage à distance ou pour un montage direct sur le composant réfrigéré à l’aide d’un support à quatre trous, fourni
- Il faut utiliser un tube dont le diamètre intérieur n’est pas supérieur à l’orifice de sortie pour localiser le point de réfrigération en aval et pour empêcher le gel du CO2 à l’intérieur de la vanne.
Spécifications
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du corpsLaiton plaqué nickel
- ActionnementSolénoïde
- Normes respectéesCSA/CE
- Plage de température ambiante-40 à 131 °F
- Plage de température de fonctionnement-75 à 120 °F
- Taille du port1/8 NPT
- Diamètre de l’orifice3/32 po
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv.20 Cv
- Type de liquide compatibleLiquide CO2
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Fluide différentiel de pression de fonctionnement300 psi
- Tension d'alimentation du solénoïde120/60-110/50 V c.a.
- Watts13.8 W
- Type de bobine de solénoïdeFB
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Trousses de reconstruction302850
- Bobine de rechange238210-132-D
- Poids0.37 lb