Aperçu
Description du fabricant
8266D023LAC120/60D
Spécifications
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.2 Cv
- Diamètre de l’orifice1/4 po
- Matériau du jointAcier inoxydable
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCSA, FM, UL
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Temps de réponse1 s
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde15.4 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementPneumatique à action directe
- Longueur totale4.69 po
- Largeur totale2.2 po
- Hauteur totale4-1/2 po
- Poids1.79 lb
- Port 1 taille/type3/8 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité