Motion
8266D069VAC120/60D

ASCO
8266D069VAC120/60D

Électrovanne - femelle, 2-Way, 2-Position, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425696
N° MFR8266D069VAC120/60D
Prix710.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8266D069VAC120/60D

Électrovanne - femelle, 2-Way, 2-Position, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425696
N° MFR8266D069VAC120/60D
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
Prix710.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8266D069VAC120/60D

Spécifications

  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position normalement fermé
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.2 Cv
  • Diamètre de l’orifice
    1/4 po
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CSA, FM, UL
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Temps de réponse
    1 s
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    15.4 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Pneumatique à action directe
  • Longueur totale
    4.69 po
  • Largeur totale
    2.2 po
  • Hauteur totale
    4-1/2 po
  • Poids
    1.68 lb
  • Port 1 taille/type
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif