Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, huile, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert ou normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.45 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Diamètre de l’orifice1/4 po
- Matériau du jointAcier inoxydable
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement0 à +120 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde28 W
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse H
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+120 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale124 mm
- Largeur totale84 mm
- Hauteur totale113 mm
- Poids1.29 lb, 4.15
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type3/8 NPT