Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position, normalement ouvert ou normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.15 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice3/32 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +200 psi (air, eau, huile légère)
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Longueur totale82 mm
- Largeur totale50 mm
- Hauteur totale73 mm
- Poids0.76 lb
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/4 NPT