Motion
8316G026AC120/60D

ASCO
8316G026AC120/60D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425843
N° MFR8316G026AC120/60D
Price$715.00/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8316G026AC120/60D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425843
N° MFR8316G026AC120/60D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$715.00/each

Aperçu

Description du fabricant
8316G026AC120/60D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, liquide
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position, normalement ouvert
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.2 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Plage de pression de fonctionnement
    +10 à +250 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    17.1 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    10 psi
  • Longueur totale
    134 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Hauteur totale
    109 mm
  • Poids
    1.90 lb, 4.75
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Port 1 taille/type
    1/2 po NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif