Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, eau
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv12.5 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice1 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +150 (air, gaz inerte, eau) psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale10 psi
- Longueur totale168 mm
- Largeur totale135 mm
- Hauteur totale113 mm
- Poids3.58 lb, 9
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1 NPT