Motion
8317G053AC120/60D

ASCO
8317G053AC120/60D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425861
N° MFR8317G053AC120/60D
Prix367.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8317G053AC120/60D

Électrovanne - femelle, 110 V c.a., 120 V c.a., 2-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425861
N° MFR8317G053AC120/60D
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
Prix367.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8317G053AC120/60D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Way, 2-Position, normalement ouvert
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.15 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    5/16 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +160 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °F
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Longueur totale
    151 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Poids
    0.81 lb
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif