Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.12 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice3/32 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, IEC 61508, UL
- Plage de pression de fonctionnement0 à +200 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde9.1 W
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+200 psi
- Pression de fonctionnement minimale+200 psi
- Poids0.60 lb, 1.6
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/4 NPT