Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.35 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice11/64 po
- Matériau du jointNitrile, uréthane
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, IEC 61508, UL
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +40 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +140 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+40 psi
- Longueur totale3.74 po
- Largeur totale1.95 po
- Hauteur totale1.69 po
- Poids0.72 lb
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/4 NPT