Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, IEC 61508, UL
- Plage de température de fonctionnement+32 à +125 °F
- Nombre de solénoïdes1
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Poids0.56 lb
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/8 NPT