Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne3-Way, 2-Position normalement fermé
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.21 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Diamètre de l’orifice1/8 po
- Matériau du jointNitrile, uréthane
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA, IEC 61508, UL
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +40 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Pression de fonctionnement maximale+40 psi
- Longueur totale3.15 po
- Largeur totale1.95 po
- Hauteur totale1.69 po
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/8 NPT