Motion
8340A003AC120/60,110/50D

ASCO
8340A003AC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V CA, 120 V CA, 2-Position, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425973
N° MFR8340A003AC120/60,110/50D
Prix2,096.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8340A003AC120/60,110/50D

Électrovanne - femelle, 110 V CA, 120 V CA, 2-Position, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI00425973
N° MFR8340A003AC120/60,110/50D
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
Prix2,096.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
8340A003AC120/60,110/50D

Spécifications

  • Fonctionnalité de la vanne
    2-Position normalement fermées
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.1 Cv
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a., 120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50 Hz, 60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    5/64 po
  • Matériau du joint
    Polyéthylène
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Normes respectées
    UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +104 °F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    16.7 W
  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Poids
    0.72 lb, 1.8
  • Port 1 taille/type
    1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif