Motion
EF8342G001MSAC120/60D

ASCO
EF8342G001MSAC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 4-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425979
N° MFREF8342G001MSAC120/60D
Prix821.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8342G001MSAC120/60D

Électrovanne - femelle, 120 V CA, 4-Way, 2-Position normalement ouverte
N° D’ARTICLE MI00425979
N° MFREF8342G001MSAC120/60D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix821.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EF8342G001MSAC120/60D

Spécifications

  • Type de liquide compatible
    Air, gaz inerte, huile légère, eau
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement ouvert
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.7 Cv
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Diamètre de l’orifice
    3/16 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +100 (eau, huile légère) psi, 0 à +125 (air, gaz inerte) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +160 °F
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    20.1 W
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    +100 (eau, huile légère) psi, +125 (air, gaz inerte) psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Longueur totale
    111 mm
  • Largeur totale
    66 mm
  • Hauteur totale
    68 mm
  • Poids
    1.59 lb, 2.75
  • Détails supplémentaires
    Étanche à l’eau
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif