Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.8 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Diamètre de l’orifice1/4 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +125 (eau, huile liquide) psi, +10 à +150 (air, gaz inerte) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+125 (eau, huile légère) psi, +150 (air, gaz inerte) psi
- Pression de fonctionnement minimale10 psi
- Longueur totale121 mm
- Largeur totale80 mm
- Hauteur totale104 mm
- Poids2.40 lb, 5.2
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type1/4 NPT