Aperçu
Spécifications
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert
- Sexe portuaireFemme
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.4 Cv
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Diamètre de l’orifice3/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsLaiton
- Normes respectéesCE, CSA
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +125 (eau, huile liquide) psi, +10 à +150 (air, gaz inerte) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +150 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pression de fonctionnement maximale+125 (eau, huile légère) psi, +150 (air, gaz inerte) psi
- Pression de fonctionnement minimale10 psi
- Longueur totale154 mm
- Largeur totale81 mm
- Hauteur totale103 mm
- Poids2.40 lb, 7.05
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Port 1 taille/type3/8 NPT