Aperçu
- Conception unique pour les systèmes de dépoussiérage
- L’ouverture et la fermeture rapides permettent d’économiser de l’air comprimé
- Pression maximale élevée pour un meilleur nettoyage du filtre
- NPT, raccords intégrés ou raccords à montage rapide brevetés pour une installation rapide, facile et sûre
- Les opérateurs intégrés ont des bobines époxy moulées
- Pilote à distance ou intégré
Spécifications
- ActionnementAir
- Taille du port1 NPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv20 Cv
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Diamètre de l’orifice de la soupape pilote1/8 po min
- Diamètre de l’orifice1-1/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Plage de pression de fonctionnement125 psi
- Plage de température de fonctionnement0-150 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Sexe portuaireFemme
- Longueur totale3-1/2 po
- Largeur totale2.94 po
- Hauteur totale2.53 po
- Poids0.44 lb
- Norme de filetageNPT
- Plage de température ambiante0-150 °F
- Matériau de la membraneHytrel
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération125 psi
- Trousses de reconstruction200262
- Taille du tuyau3/4 po