Aperçu
- Conception unique pour les systèmes de dépoussiérage
- L’ouverture et la fermeture rapides permettent d’économiser de l’air comprimé
- Pression maximale élevée pour un meilleur nettoyage du filtre
- NPT, raccords intégrés ou raccords à montage rapide brevetés pour une installation rapide, facile et sûre
- Les opérateurs intégrés ont des bobines époxy moulées
- Pilote à distance ou intégré
Spécifications
- ActionnementSolénoïde pilote
- Taille du port1 NPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv20 Cv
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé
- Tension du serpentin120/60, 110/50 V c.a.
- Diamètre de l’orifice1-1/8 po
- Matériau du jointNitrile
- Matériau du corpsAluminium
- Plage de pression de fonctionnement125 psi
- Plage de température de fonctionnement0-150 °F
- Nombre de solénoïdes1
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Sexe portuaireFemme
- Longueur totale3.93 po
- Largeur totale2.94 po
- Hauteur totale4.48 po
- Poids0.80 lb
- Norme de filetageNPT
- Plage de température ambiante0-150 °F
- Matériau de la membraneHytrel
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération125 psi
- Taille du tuyau1 po
- Trousses de reconstruction316563
- Bobine de rechange238210-032
- Type de bobine de solénoïdeRHM6
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.