Motion
P210C093

ASCO
P210C093

Vanne pneumatique - 2 ports
N° D’ARTICLE MI00426082
N° MFRP210C093
Prix1,654.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
P210C093

Vanne pneumatique - 2 ports
N° D’ARTICLE MI00426082
N° MFRP210C093
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
Prix1,654.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P210C093

Spécifications

  • Direction du débit
    2-Way
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.8 Cv
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Largeur totale
    67 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Port 1 taille/type
    3/8 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile, PTFE
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Longueur totale
    70 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif