Motion
P210C094

ASCO
P210C094

ASCO® Électrovanne de procédé P210C094 , orifice fileté NPT femelle 1/2 , 3.6Cv, pression de fonctionnement maximale : +125psi
N° D’ARTICLE MI00426083
N° MFRP210C094
Prix1,654.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
P210C094

ASCO® Électrovanne de procédé P210C094 , orifice fileté NPT femelle 1/2 , 3.6Cv, pression de fonctionnement maximale : +125psi
N° D’ARTICLE MI00426083
N° MFRP210C094

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,654.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
P210C094

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.6 Cv
  • Diamètre de l’orifice
    5/8 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +125 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Actionnement
    Pneumatique pilote
  • Longueur totale
    102 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Pression de fonctionnement maximale
    +125 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.95 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif